Eriks

Racleur EMN NBR 55x63 L=7

  • ERIKS:10017661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,70 €

-

5+

6,16 €

20.00%

10+

5,01 €

35.00%

30+

3,85 €

50.00%

50+

3,47 €

55.00%

100+

3,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
55 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s