Eriks

Racleur EMN NBR 45x60x10 L=7

  • ERIKS:10017656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

372 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,35 €

-

5+

5,88 €

20.00%

10+

4,78 €

35.00%

30+

3,68 €

50.00%

50+

3,31 €

55.00%

100+

2,94 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
4 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s