Eriks

Racleur EMN NBR 32x40x7 L=4

  • ERIKS:10017646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

5+

4,32 €

20.00%

10+

3,51 €

35.00%

30+

2,70 €

50.00%

50+

2,43 €

55.00%

100+

2,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
4 mm
H
7 mm
C
2 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s