5,10 €/ Unitéhors TVA
6,17 €TVA incluse
528 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,10 € | - |
5+ | 4,08 € | 20.00% |
10+ | 3,32 € | 35.00% |
30+ | 2,55 € | 50.00% |
50+ | 2,30 € | 55.00% |
100+ | 2,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 40 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
L | 5 mm |
H | 8 mm |
C | 2.5 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |