Eriks

Racleur EMN NBR 28x40x10 L=7

  • ERIKS:10017642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,34 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 03/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,82 €

-

5+

3,86 €

20.00%

10+

3,13 €

35.00%

30+

2,41 €

50.00%

50+

2,17 €

55.00%

100+

1,93 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
28 mm
D
40 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
3 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s