4,40 €/ Unitéhors TVA
5,32 €TVA incluse
506 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,40 € | - |
5+ | 3,52 € | 20.00% |
10+ | 2,86 € | 35.00% |
30+ | 2,20 € | 50.00% |
50+ | 1,98 € | 55.00% |
100+ | 1,76 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 25 mm |
Diamètre de la rainure | 35 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |