Eriks

Racleur EMN NBR 22x32 L=7

  • ERIKS:10017639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,19 €

-

10+

1,97 €

10.00%

25+

1,75 €

20.00%

50+

1,53 €

30.00%

100+

1,42 €

35.00%

500+

1,09 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
22 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s