Eriks

Racleur EMN NBR 22x28x9 L=5

  • ERIKS:10017638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,00 €

-

5+

3,20 €

20.00%

10+

2,60 €

35.00%

30+

2,00 €

50.00%

50+

1,80 €

55.00%

100+

1,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
5 mm
H
9 mm
C
1.5 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s