Eriks

Racleur EMN NBR 200x220x16 L=12

  • ERIKS:10017684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,10 €

-

5+

34,48 €

20.00%

10+

28,02 €

35.00%

30+

21,55 €

50.00%

50+

19,40 €

55.00%

100+

17,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
200 mm
Diamètre de la rainure
220 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
200 mm
D
220 mm
L
12 mm
H
16 mm
C
5 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s