37,20 €/ Unitéhors TVA
45,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,20 € | - |
5+ | 29,76 € | 20.00% |
10+ | 24,18 € | 35.00% |
30+ | 18,60 € | 50.00% |
50+ | 16,74 € | 55.00% |
100+ | 14,88 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 195 mm |
Largeur de la rainure | 10 mm |
Hauteur de joint | 14 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 180 mm |
D | 195 mm |
L | 10 mm |
H | 14 mm |
C | 4 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |