Eriks

Racleur EMN NBR 16x26x8 L=5

  • ERIKS:10017633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,22 €

-

5+

2,58 €

20.00%

10+

2,09 €

35.00%

30+

1,61 €

50.00%

50+

1,45 €

55.00%

100+

1,29 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
26 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
16 mm
D
26 mm
L
5 mm
H
8 mm
C
2.5 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s