26,50 €/ Unitéhors TVA
32,07 €TVA incluse
167 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,50 € | - |
5+ | 21,20 € | 20.00% |
10+ | 17,23 € | 35.00% |
30+ | 13,25 € | 50.00% |
50+ | 11,93 € | 55.00% |
100+ | 10,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 140 mm |
Diamètre de la rainure | 155 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 140 mm |
D | 155 mm |
L | 9 mm |
H | 12 mm |
C | 4 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |