Eriks

Racleur EMN NBR 130x145x12 L=9

  • ERIKS:10017678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

24,10 €/ Unitéhors TVA

29,16 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,10 €

-

5+

19,28 €

20.00%

10+

15,67 €

35.00%

30+

12,05 €

50.00%

50+

10,85 €

55.00%

100+

9,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
130 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
9 mm
H
12 mm
C
4 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s