14,89 €/ Unitéhors TVA
18,02 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,90 € | - |
5+ | 18,32 € | 20.00% |
10+ | 14,89 € | 35.00% |
30+ | 11,45 € | 50.00% |
50+ | 10,31 € | 55.00% |
100+ | 9,16 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 125 mm |
Diamètre de la rainure | 140 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 125 mm |
D | 140 mm |
L | 9 mm |
H | 12 mm |
C | 4 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |