2,47 €/ Unitéhors TVA
2,99 €TVA incluse
97 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,47 € | - |
5+ | 1,98 € | 20.00% |
10+ | 1,61 € | 35.00% |
30+ | 1,24 € | 50.00% |
50+ | 1,11 € | 55.00% |
100+ | 0,99 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 10 mm |
Diamètre de la rainure | 20 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 10 mm |
D | 20 mm |
L | 5 mm |
H | 8 mm |
C | 2.5 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |