17,40 €/ Unitéhors TVA
21,05 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,40 € | - |
5+ | 13,92 € | 20.00% |
10+ | 11,31 € | 35.00% |
30+ | 8,70 € | 50.00% |
50+ | 7,83 € | 55.00% |
100+ | 6,96 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 100 mm |
Diamètre de la rainure | 110 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 100 mm |
D | 110 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |