Eriks

Racleur EMF FKM690 20x30x7/10

  • ERIKS:10017480
Image 1
Ajouter à la liste

25,10 €/ Unitéhors TVA

30,37 €TVA incluse

176 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,10 €

-

5+

20,08 €

20.00%

10+

16,32 €

35.00%

30+

12,55 €

50.00%

50+

11,30 €

55.00%

100+

10,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMF
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
FKM
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s