Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 90x105 L=6

  • ERIKS:11829343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

62,60 €/ Unitéhors TVA

75,75 €TVA incluse

254 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62,60 €

-

5+

50,08 €

20.00%

10+

40,69 €

35.00%

30+

31,30 €

50.00%

50+

28,17 €

55.00%

100+

25,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
105 mm
L
6 mm
a
0.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s