Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 80x95 L=5

  • ERIKS:12693615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

54,60 €/ Unitéhors TVA

66,07 €TVA incluse

670 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,60 €

-

5+

43,68 €

20.00%

10+

35,49 €

35.00%

30+

27,30 €

50.00%

50+

24,57 €

55.00%

100+

21,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
95 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
95 mm
L
5 mm
a
0.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s