Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 75x90 L=7,5

  • ERIKS:12693648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

50,80 €/ Unitéhors TVA

61,47 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,80 €

-

5+

40,64 €

20.00%

10+

33,02 €

35.00%

30+

25,40 €

50.00%

50+

22,86 €

55.00%

100+

20,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
75 mm
Diamètre de la rainure
90 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
90 mm
L
7.5 mm
a
0.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s