47,10 €/ Unitéhors TVA
56,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,10 € | - |
5+ | 37,68 € | 20.00% |
10+ | 30,62 € | 35.00% |
30+ | 23,55 € | 50.00% |
50+ | 21,20 € | 55.00% |
100+ | 18,84 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EHD-ZV |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 80 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
L | 7 mm |
a | 0.8 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |