Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 60x70 L=5

  • ERIKS:12693649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

40,00 €/ Unitéhors TVA

48,40 €TVA incluse

814 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,00 €

-

5+

32,00 €

20.00%

10+

26,00 €

35.00%

30+

20,00 €

50.00%

50+

18,00 €

55.00%

100+

16,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
70 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
5 mm
a
0.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s