36,50 €/ Unitéhors TVA
44,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,50 € | - |
5+ | 29,20 € | 20.00% |
10+ | 23,73 € | 35.00% |
30+ | 18,25 € | 50.00% |
50+ | 16,43 € | 55.00% |
100+ | 14,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EHD-ZV |
Diamètre de barre | 55 mm |
Diamètre de la rainure | 68 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 55 mm |
D | 68 mm |
L | 4 mm |
a | 0.8 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |