Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 55x65 L=3,2

  • ERIKS:12693633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

36,50 €/ Unitéhors TVA

44,17 €TVA incluse

161 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,50 €

-

5+

29,20 €

20.00%

10+

23,73 €

35.00%

30+

18,25 €

50.00%

50+

16,43 €

55.00%

100+

14,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
55 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
3.2 mm
a
0.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s