Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 50x60 L=4

  • ERIKS:12693601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

33,20 €/ Unitéhors TVA

40,17 €TVA incluse

962 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,20 €

-

5+

26,56 €

20.00%

10+

21,58 €

35.00%

30+

16,60 €

50.00%

50+

14,94 €

55.00%

100+

13,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
4 mm
a
0.6 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s