30,00 €/ Unitéhors TVA
36,30 €TVA incluse
1315 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,00 € | - |
5+ | 24,00 € | 20.00% |
10+ | 19,50 € | 35.00% |
30+ | 15,00 € | 50.00% |
50+ | 13,50 € | 55.00% |
100+ | 12,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EHD-ZV |
Diamètre de barre | 45 mm |
Diamètre de la rainure | 55 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
L | 4 mm |
a | 0.6 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |