Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 30x40 L=4

  • ERIKS:12693599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

20,80 €/ Unitéhors TVA

25,17 €TVA incluse

1666 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,80 €

-

5+

16,64 €

20.00%

10+

13,52 €

35.00%

30+

10,40 €

50.00%

50+

9,36 €

55.00%

100+

8,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
4 mm
a
0.6 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s