Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 150x175 L=9

  • ERIKS:14480984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

118,50 €/ Unitéhors TVA

143,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118,50 €

-

5+

94,80 €

20.00%

10+

77,03 €

35.00%

30+

59,25 €

50.00%

50+

53,33 €

55.00%

100+

47,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
150 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
150 mm
D
175 mm
L
9 mm
a
1.2 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s