Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 140x160 L=10

  • ERIKS:14480983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

108,50 €/ Unitéhors TVA

131,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,50 €

-

5+

86,80 €

20.00%

10+

70,53 €

35.00%

30+

54,25 €

50.00%

50+

48,83 €

55.00%

100+

43,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
10 mm
a
1.2 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s