Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 120x140 L=8

  • ERIKS:14480980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

88,80 €/ Unitéhors TVA

107,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,80 €

-

5+

71,04 €

20.00%

10+

57,72 €

35.00%

30+

44,40 €

50.00%

50+

39,96 €

55.00%

100+

35,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
120 mm
Diamètre de la rainure
140 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
8 mm
a
1 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s