70,90 €/ Unitéhors TVA
85,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,90 € | - |
5+ | 56,72 € | 20.00% |
10+ | 46,09 € | 35.00% |
30+ | 35,45 € | 50.00% |
50+ | 31,91 € | 55.00% |
100+ | 28,36 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EHD-ZV |
Diamètre de barre | 100 mm |
Diamètre de la rainure | 120 mm |
Largeur de la rainure | 10 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
L | 10 mm |
a | 1 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |