Eriks

Racleur EHD-ZV PUR 100x110 L=7

  • ERIKS:14480977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

70,90 €/ Unitéhors TVA

85,79 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,90 €

-

5+

56,72 €

20.00%

10+

46,09 €

35.00%

30+

35,45 €

50.00%

50+

31,91 €

55.00%

100+

28,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
110 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
110 mm
L
7 mm
a
1 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s