Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 66x74,8 L=6

  • ERIKS:10017467
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

16,50 €/ Unitéhors TVA

19,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,50 €

-

10+

14,85 €

10.00%

25+

13,20 €

20.00%

50+

11,55 €

30.00%

100+

10,73 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
930
Diamètre de barre
66 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
ER-99
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s