Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 56x62,8 L=5

  • ERIKS:10017461
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

14,60 €/ Unitéhors TVA

17,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,60 €

-

5+

11,68 €

20.00%

10+

9,49 €

35.00%

30+

7,30 €

50.00%

50+

6,57 €

55.00%

100+

5,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
930
Diamètre de barre
56 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s