Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 50x56,8 L=5

  • ERIKS:10017458
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

21,70 €/ Unitéhors TVA

26,26 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,70 €

-

5+

17,36 €

20.00%

10+

14,11 €

35.00%

30+

10,85 €

50.00%

50+

9,77 €

55.00%

100+

8,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
930
Diamètre de barre
50 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s