Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 47x53,8 L=5

  • ERIKS:10017456
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

14,00 €/ Unitéhors TVA

16,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,00 €

-

10+

12,60 €

10.00%

25+

11,20 €

20.00%

50+

9,80 €

30.00%

100+

9,10 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
930
Diamètre de barre
47 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
ER-99
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s