23,80 €/ Unitéhors TVA
28,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,80 € | - |
10+ | 21,42 € | 10.00% |
25+ | 19,04 € | 20.00% |
50+ | 16,66 € | 30.00% |
100+ | 15,47 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 930 |
Diamètre de barre | 45 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |