Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 20x26,8 L=5

  • ERIKS:10017446
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
930
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s