17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,60 € | - |
10+ | 15,84 € | 10.00% |
25+ | 14,08 € | 20.00% |
50+ | 12,32 € | 30.00% |
100+ | 11,44 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 930 |
Diamètre de barre | 18 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |