53,00 €/ Unitéhors TVA
64,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,00 € | - |
5+ | 42,40 € | 20.00% |
10+ | 34,45 € | 35.00% |
30+ | 26,50 € | 50.00% |
50+ | 23,85 € | 55.00% |
100+ | 21,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 570 |
Diamètre de barre | 63 mm |
Diamètre de la rainure | 71.8 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 63 mm |
D | 71.8 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 64.5 mm |
r | 1.2 mm |
L1 | 4 mm |
C | 4 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |