1 143,00 €/ Unitéhors TVA
1 383,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 143,00 € | - |
5+ | 914,40 € | 20.00% |
10+ | 742,95 € | 35.00% |
30+ | 571,50 € | 50.00% |
50+ | 514,35 € | 55.00% |
100+ | 457,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 570 |
Diamètre de barre | 570 mm |
Diamètre de la rainure | 594 mm |
Largeur de la rainure | 15.5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 570 mm |
D | 594 mm |
L | 15.5 mm |
D1 | 572.5 mm |
r | 2 mm |
L1 | 9 mm |
C | 8 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |