47,00 €/ Unitéhors TVA
56,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,00 € | - |
5+ | 37,60 € | 20.00% |
10+ | 30,55 € | 35.00% |
30+ | 23,50 € | 50.00% |
50+ | 21,15 € | 55.00% |
100+ | 18,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 570 |
Diamètre de barre | 56 mm |
Diamètre de la rainure | 64.8 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 56 mm |
D | 64.8 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 57.5 mm |
r | 1.2 mm |
L1 | 4 mm |
C | 4 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |