Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 490x514 L=15,5

  • ERIKS:14421718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

886,50 €/ Unitéhors TVA

1 072,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

886,50 €

-

5+

709,20 €

20.00%

10+

576,23 €

35.00%

30+

443,25 €

50.00%

50+

398,93 €

55.00%

100+

354,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
490 mm
Diamètre de la rainure
514 mm
Largeur de la rainure
15.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
490 mm
D
514 mm
L
15.5 mm
D1
492.5 mm
r
2 mm
L1
9 mm
C
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s