Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 370x386 L=11,5

  • ERIKS:14421711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

561,00 €/ Unitéhors TVA

678,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

561,00 €

-

5+

448,80 €

20.00%

10+

364,65 €

35.00%

30+

280,50 €

50.00%

50+

252,45 €

55.00%

100+

224,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
370 mm
Diamètre de la rainure
386 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
370 mm
D
386 mm
L
11.5 mm
D1
372 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s