Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 36x43,6 L=4,2

  • ERIKS:14421662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,70 €/ Unitéhors TVA

37,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,70 €

-

5+

24,56 €

20.00%

10+

19,95 €

35.00%

30+

15,35 €

50.00%

50+

13,82 €

55.00%

100+

12,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
36 mm
Diamètre de la rainure
43.6 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
36 mm
D
43.6 mm
L
4.2 mm
D1
37 mm
r
0.4 mm
L1
4 mm
C
3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s