Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 320x336 L=11,5

  • ERIKS:14421706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

446,50 €/ Unitéhors TVA

540,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

446,50 €

-

5+

357,20 €

20.00%

10+

290,23 €

35.00%

30+

223,25 €

50.00%

50+

200,93 €

55.00%

100+

178,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
320 mm
Diamètre de la rainure
336 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
320 mm
D
336 mm
L
11.5 mm
D1
322 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s