26,30 €/ Unitéhors TVA
31,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,30 € | - |
5+ | 21,04 € | 20.00% |
10+ | 17,10 € | 35.00% |
30+ | 13,15 € | 50.00% |
50+ | 11,84 € | 55.00% |
100+ | 10,52 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 570 |
Diamètre de barre | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 37.6 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 30 mm |
D | 37.6 mm |
L | 4.2 mm |
D1 | 31 mm |
r | 0.4 mm |
L1 | 4 mm |
C | 3 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |