Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 270x286 L=11,5

  • ERIKS:14421700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

344,50 €/ Unitéhors TVA

416,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

344,50 €

-

5+

275,60 €

20.00%

10+

223,93 €

35.00%

30+

172,25 €

50.00%

50+

155,03 €

55.00%

100+

137,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
270 mm
Diamètre de la rainure
286 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
270 mm
D
286 mm
L
11.5 mm
D1
272 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s