Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 240x256 L=11,5

  • ERIKS:14421696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

289,00 €/ Unitéhors TVA

349,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

289,00 €

-

5+

231,20 €

20.00%

10+

187,85 €

35.00%

30+

144,50 €

50.00%

50+

130,05 €

55.00%

100+

115,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
240 mm
Diamètre de la rainure
256 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
240 mm
D
256 mm
L
11.5 mm
D1
242 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s