Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 230x246 L=11,5

  • ERIKS:14421695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

271,50 €/ Unitéhors TVA

328,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

271,50 €

-

5+

217,20 €

20.00%

10+

176,48 €

35.00%

30+

135,75 €

50.00%

50+

122,18 €

55.00%

100+

108,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
230 mm
Diamètre de la rainure
246 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
230 mm
D
246 mm
L
11.5 mm
D1
232 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s